Max Paper Needle PH-S309/B Blue 1pack(900pcs)

#Nomor SKU S038056505
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PH-S309/B
Unit 1pack(900pcs)
Compatibility PH-15DS/W, PH-15DS/R
Total Length (mm) 30
Height (mm) 9.5
Operating Environment Temperature (°C) 10-40
Outer Width (mm) 11
Color Blue
M Code 87877745
M Code 87877745
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 September 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two colors that can be used properly.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan