Max Paper Needle

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
CompatibilityPH-15DS/W, PH-15DS/R
Total Length (mm)30
Height (mm)9.5
Operating Environment Temperature (°C)10-40
Outer Width (mm)11
ColorBlue
M Code87877745

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two colors that can be used properly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan