Wipro Digital Tire Nitrogen TN-7000 Automatic 1pc
Rp26.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TN-7000 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Temperature (°C) | +5 to +45 |
| Vehicle Applicable | Motorcycle, Car, an, Mini Buses & Light Truck |
| Motor (W/V/Hz) | 60/220/50 |
| Nitrogen purity | 95-99.5% |
| Compressed Air Input (psi/bar) | 145/10 |
| Nitrogen Output (L/minute) | 66 |
| Nitrogen Output Max. Pressure (psi/bar) | 87/6 |
| Set Pressure Range (psi/bar) | 5-101/0.3-7 |
| Breaking Pressure (Psi) | >145 |
| Accuracy (psi) | ±0.5/0.03 |
| Display Mode | Fixed LED Digital Display |
| Dimension HxLxW (mm) | 1420x700x510 |
| Packing Size H X L X W (mm) | 1560x760x620 |
| Built-in Nitrogen Storage Tank Capacity (L) | 70 |
| High Pressure Air Charge Hose Length (m) | 8 |
| Berat (Kg) | 145.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 February 2026 |
Informasi Produk
Use
Motorcycle, Car, Van, Mini Buses & Light TruckKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan