Wipro Air Compressor Digital Tire Nitrogen (Pompa Angin Kapasitas Besar)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
Operating Temperature (°C)+5 to +45
Nitrogen purity95-99.5%
Compressed Air Input (psi/bar)145/10
Breaking Pressure (Psi)>145
Display ModeFixed LED Digital Display
High Pressure Air Charge Hose Length (m)8
Nitrogen Output Max. Pressure (psi/bar)87/6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Motorcycle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan