Thermaltake TTMOD PWM Fan 4 Pin AC-060-CO1OTN-F1 Y-Cable Black 1unit
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AC-060-CO1OTN-F1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Color | Black |
| Dimensions (mm) | 110 |
| Pin Connectivity | 2510 4Pin PWM (1-3Pin Fool-proof Design) |
| Pin Material | Nickel + Tin Plating |
| Pin Operating Temperature (°C) | -20 to 65 |
| Pin Rated Current (A) | 0.8 (Male Contact) |
| Rated Voltage (V) | 12 |
| Cable Length (mm) | 110 |
| Cable Color | White/Red/Orange/Green |
| Cable Current (A) | 0.8 |
| Cable Type | UL1061 #26 |
| Cable Voltage (V) | DC 18 (Max) |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
TTMOD PWM Fan 4 Pin Y-Cable can connect multiple fans, enhancing the freedom of additional fan options on a limited support motherboard. This Y-cable is compatible with both 3-pin and 4-pin PWM fans, but PWM control is only supported with 4-pin fans.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan