Snowate Reverse Osmosis Membrane Filmtec BW30-400 Brackish Water (BW) 1pc

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Filmtec BW30-400
Unit 1pc
Size (inch) (Approximate) Dia.8xL 40
Flow Rate (gpd) 10500 (40 m³/d)
Stabilized Salt Rejection (%) 99.5
Minimum Salt Rejection (%) 99.0
Active Surface Area (ft2) 400 (37m2)
Membrane Style Drop-in Element
Outer Wrap Hard fiberglass outer shell
Membrane Type Polyamide Thin-Film Composite
Berat (Kg) 5.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Membrane RO Filmtec BW30-400
Membrane RO Filmtec BW30-400 adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 10500 gpd yang memiliki diameter 8 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis Filmtec BW30-400 menghasilkan aliran yang tinggi dan penolakan tinggi tanpa diklorinasi selama proses pembuatan. Membrane Filmtec BW30-400 mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya karena jangkauan terluas dry pH nya sampai dengan 13. Membrane BW30-400 diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala besar industri yang menghasilkan air sampai dengan 40 m3/hari.
Feature
Operating Limits Filmtec Membrane BW30-400
- Maximum Operating Temperature : 113°F (45°C)
- Maximum Operating Pressure : 600 psig (41 bar)
- Maximum Pressure Drop : 15 psig (1 bar)
- Maximum Feed Flow Rate : 85 gpm (19m³/h)
- pH Range, Continuous Operation : 2-11
- pH Range, Short-Term Cleaning : 1-13
- Maximum Feed Silt Density Index : SDI 5

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan