Panasonic Resistor ERJB2AF510V SMD Chip, 0612 [1632 Metric], Thick Film, High Power 51ohm 1pc
Rp1.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ERJB2AF510V |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Range | ERJB2 Series |
| Qualification | AEC-Q200 |
| Temperature Coefficient (ppm/Kelvin) | ± 100 |
| Product Length (mm) | 1.6 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Product Width (mm) | 3.2 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
| Resistor Case/Package | 0612 [1632 Metric] |
| Resistor Technology | Thick Film |
| Resistance Tolerance (%) | ± 1 |
| Voltage Rating (V) | 200 |
| Power rating (mW) | 750 |
| Resistor Type | High Power |
| Resistance (ohm) | 51 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan