Panasonic Capacitor EEUFC1H4R7 ±20%, Radial Leaded, Polar 4.7µF; 50V 1pc

#Nomor SKU S037413743
Wishlist
Rp2.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EEUFC1H4R7
Unit 1pc
Qualification AEC-Q200
Ripple Current (mA) 95
Minimum Operating Temperature (°C) -55
Maximum Operating Temperature (°C) 105
Capacitor Case/Package Radial Leaded
Voltage DC (V) 50
Capacitor Terminals Radial Leaded
Capacitance (µF) 4.7
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Panasonic EEUFC series capacitors are automotive grade, radial polarized aluminium electrolytic capacitors. The capacitance value ranges from 1µF to 1500µF. These capacitors are solution for low impedance solutions.
Feature
High reliability

Automotive grade AEC-Q200 compliant

Rated voltage range of 6.3VDC to 100VDC

Tolerance of ±20%

Endurance of 1000h to 5000h at 105°C

Operating temperature range -55°C to 105°C

Rated voltage range of 6.3VDC to 100VDC

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan