Bosman Smart White Noise Patricia Stephanie 1pc

#Nomor SKU S037052287
Wishlist
Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Lumens (lm) 125 +- 10%
Color Temperature 2700K RGB LED
CRI >80
Product Operating Temperature (°C) -10 - 40
Wi-Fi (GHz) IEEE 802.11 b/g/n
Supporting System IOS 9.0 & Android OS 5.0 or higher
Dimensions without Packaging (mm) 140 x 140 x 110
Lamp Power (W) 3.8
Speaker Power (W) 3
Power Input 100 - 240 V; 50/60 HZ; DC 5 V; 1.5 A
Life Time (hour) Up to 25000
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 22 June 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bosman Smart White Noise menggabungkan peran mesin suara dan lampu malam menjadi satu perangkat yang mudah digunakan. Menawarkan relaksasi yang sempurna untuk Anda dan bayi Anda, ia memiliki 25 suara alami dengan ketelitian tinggi untuk dan bersinar dengan cahaya. Untuk menambah kenyamanan, Anda dapat menyesuaikan semua pengaturan melalui tombol pada mesin, dengan aplikasi Bosman Smart White Noise, atau dengan kontrol suara menggunakan Siri, Alexa atau Google Home.

Detail Isi Produk:
1 x Bosman Smart White noise
1 x Power Cable
1 x Manual Book
Fitur
1. Pengaturan via Wi-Fi
2. Pengaturan Waktu (Set Timers) 30/60/120/240 Menit
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan