Bosman Smart White Noise

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Lumens (lm)125 +- 10%
Color Temperature2700K RGB LED
CRI>80
Product Operating Temperature (°C)-10 - 40
Wi-Fi (GHz)IEEE 802.11 b/g/n
Supporting SystemIOS 9.0 & Android OS 5.0 or higher
Dimensions without Packaging (mm)140 x 140 x 110
Lamp Power (W)3.8
Life Time (hour)Up to 25000
Power Input100 - 240 V; 50/60 HZ; DC 5 V; 1.5 A
Speaker Power (W)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bosman Smart White Noise menggabungkan peran mesin suara dan lampu malam menjadi satu perangkat yang mudah digunakan. Menawarkan relaksasi yang sempurna untuk Anda dan bayi Anda, ia memiliki 25 suara alami dengan ketelitian tinggi untuk dan bersinar dengan cahaya. Untuk menambah kenyamanan, Anda dapat menyesuaikan semua pengaturan melalui tombol pada mesin, dengan aplikasi Bosman Smart White Noise, atau dengan kontrol suara menggunakan Siri, Alexa atau Google Home.

Detail Isi Produk:
1 x Bosman Smart White noise
1 x Power Cable
1 x Manual Book
Fitur
1. Pengaturan via Wi-Fi
2. Pengaturan Waktu (Set Timers) 30/60/120/240 Menit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan