CARDIA Carbide End Mill 4 Flutes 45 HRC (Mata Pahat Frais Persegi) SM44040050 4x50mm 1pc

#Nomor SKU S036594061
Wishlist
Rp67.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SM44040050
Unit 1pc
Size (mm) 4x50
Mill Diameter D1 (mm) 4
Shank Diameter d2 (mm) 4
Length of Cut L1 (mm) 10
Overall Length L2 (mm) 50
Remarks Short
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2023
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use material YG10X with 10% Co content. Micro Carbide 0.8 μm agrain size.
Coating : AlTiN High Aluminum content provides excellent hot hardness and wear resistance.
Application : Suitable for milling general steel, hardened steels under 45 HRC, cast iron, alloy steel.
Feature
- Helix Angle : 30 degree
- Flute (z) : 4
- Coating : AlTiN
- Application : For material < 45 HRC

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait