UGO Safety Welding Helmet (Helm Las) UGO-035 ADF 1pc

#Nomor SKU S036539345
Wishlist
Rp849.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UGO-035
Unit 1pc
Color Black
Size 4/9-13 ADF
Dimensions (mm) 110x90x8
Viewing Area (mm) 92x42
ADF Shade Range 9-13
Switch Time (ms) 0.1
Delay Time (s) 0.1-0.9
UV/IR protection up to DIN15
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 08 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A robust, light-weight black helmet with 4/9-13 ADF and external control for shade and grinding function, and adjustable sensitivity and delay control for more productivity at work.
Feature
with Clear Shade 4, and Grind Mode

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan