UGO Safety Welding Helmet (Helm Las)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
ColorBlack
Size4/9-13 ADF
Dimensions (mm)110x90x8
Viewing Area (mm)92x42
ADF Shade Range9-13
Switch Time (ms)0.1
Delay Time (s)0.1-0.9
UV/IR protectionup to DIN15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A robust, light-weight black helmet with 4/9-13 ADF and external control for shade and grinding function, and adjustable sensitivity and delay control for more productivity at work.
Feature
with Clear Shade 4, and Grind Mode

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan