AS ONE Whole Pipette PP 10ml 1pc

#Nomor SKU S036458875
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Upper Outer Diameter (mm) 6
Allowable Error ± 1%
Capacity (ml) 10
Material PP (Polypropylene)
Length (mm) 418
Package Size (mm) 90x440x20
M Code 33455247
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan