AS ONE Universal Shaker US-S200 1pc

#Nomor SKU S036440467
Wishlist
Rp51.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number US-S200
Unit 1pc
Maximum Load Weight (kg) 300
Maximum Payload Weight (kg) 5
Rotometer Digital display with three digits
Safety Devices Motor overcurrent detection circuit, motor thermal protector, overcurrent protection fuse
Shaking Method Vertical and horizontal (one side)
Shaking Width (mm) 40
Speed Control System Electronic control system
Power Consumption (W) about 150
Power Cord Length (m) 2.5 (3 P plug)
Power Supply (50/60Hz) (VAC/A) 100/2
Material Exterior/Steel, Holder Mounting/Aluminium
Motor DC Brushless Motor
Timer 0 to 60 minutes (continuous operation possible)
Body Size (mm) 480x442x477
Package Size (mm) 570x580x510
M Code 20815106
Berat (Kg) 39.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait