Clover Stock Pot With Grip No.36 35L 1pc

Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number No.36
Unit 1pc
Capacity (L) 35
Inner Diameter (Outer Diameter) x Height (mm) 360 (391)x360
Material Body/stainless steel (SUS316), Lid/stainless steel (SUS304)
Package Size (mm) 410x410x450
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Metal hook is built-in on reverse side of lid, and need to choose place for lid.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan