Clover Stock Pot With Grip

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Capacity (L)35
Inner Diameter (Outer Diameter) x Height (mm)360 (391)x360
MaterialBody/stainless steel (SUS316), Lid/stainless steel (SUS304)
Package Size (mm)410x410x450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Metal hook is built-in on reverse side of lid, and need to choose place for lid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan