Sato Keiryoki Mfg Stick Thermometer in Metal Case (Termometer Batang) 1710-00 1pc

#Nomor SKU S036403790
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1710-00
Unit 1pc
Measurement Range (°C) -20 - 50
Case Material Stainless
Case Size (mm) 8x170
Thermometer Size (mm) 6x150
Minimum Scale (°C) 1
Package Size (mm) 20x15x175
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
It is strong and can use also for normal temperature measuring.
It is convenient to carry.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan