SHIN-ETSU Silicone Oil KF-54 1pc
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KF-54 |
---|---|
Unit | 1pc |
Capacity (kg) | 1 |
Flash Point (°C) | 300 or more (open) |
Usage Temperature (°C) | -30 to +250 |
Viscosity (cSt) | 400 |
Package Size (mm) | 115x85x180 |
Berat (Kg) | 1.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
Suited to open-type heat medium oil.Possible to used for oil baths, heating mediums, damping oils, anti-vibration oils, cosmetic additives and more at high temperatures.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan