TOTAKU SD Hose Line Ace 22114-050 50.8x63.4 1roll(1m)

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22114-050
Unit 1roll(1m)
Inner Diameter X Outer Diameter (mm) 50.8x63.4
Fluid Water/Hot Water
Pitch (mm) 10
Allowable Bending Radius (mm) 225
Constant Scale (m) 50
Allowable Pressure Drop (R.T.) (kPa) 0.50
Nominal Diameter (inch) 2
Nominal Diameter (mm) 50
Reference Mass (g/m) 950
Material PVC
Temperature (°C) -10 to + 50
Package Size (mm) 1000x600x500
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
SD hose pressure resistant type.
With a reinforcing cord, it has a pressure resistance of 0.
50 MPa (5.
1 kgf/cm 2).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan