TOTAKU SD Hose Line Ace

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
FluidWater/Hot Water
Allowable Pressure Drop (R.T.) (kPa)0.50
MaterialPVC
Package Size (mm)1000x600x500
Temperature (°C)-10 to + 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
SD hose pressure resistant type.
With a reinforcing cord, it has a pressure resistance of 0.
50 MPa (5.
1 kgf/cm 2).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan