JUSTRITE Safety Cabinet J894500 1092x457x1651mm 1pc

#Nomor SKU S036308965
Wishlist
Rp80.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J894500
Unit 1pc
Size (mm) 1092x457x1651
Inner size (mm) 1010x380x1550
Shelf Board Load Tolerance (kg/sheet) 159
Shelf pitch (mm) 76
Accessories Key (small), shelf boardx2 pieces
Material Steel
Package Size (mm) 1130x500x1760
Color Yellow
Berat (Kg) 132.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Feature
double-wall structure shields heat from the outside.
door fixed at 3 points can be closed securely.
Shelf plates are tilted so that solution leaking inside cabinet is accumulated in sump provided at bottom.
Vent holes on both sides prevent ignition caused by flashback.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan