Anben Fire Fire Escape Ladders AB-EL(Nylon) 10m 1pc

Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AB-EL(Nylon)
Unit 1pc
Length (m) 10
Material Nylon
Rung Length (cm) 33
Thickness of Rung Wall (mm) 30
Load Capacity (kg) Epoxy Resin Rung: 150
Standard CE EN1313
Static Load of Rope (kg) 450
Thickness of Rope (mm) 20
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 May 2023
Terakhir Diperbaharui 08 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image. It will follow the size Information
Feature
- Nylon pedals have high stability
- Polypropylene rope has good friction
- More suitable for high altitude operations
- Fireproof, insulated, wear-resistant
- Comes with two hook accessories
Use
High-rise fire escape, office, various earthquake escape of climbing places

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan