Volkel Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai) 49201 M3-M20 1set

#Nomor SKU S036138067
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 49201
Unit 1set
Material HSS-G
Standard DIN Standard
Packing In Metal Case
Nominal Diameter M 3-20
Type Of Thread Metric ISO-thread DIN 13
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 May 2023
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
P.V.2 Hand taps and round dies (set of 54 pcs.) M 3 - M 20

Contents:
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 3 (27326)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 4 (27330)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 5 (27334)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 6 (27338)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 8 (27342)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 10 (27346)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 12 (27350)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 14 (27354)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 16 (27358)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 18 (27362)
1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 20 (27366)
1x HSS Round die M 3 (27426)
1x HSS Round die M 4 (27430)
1x HSS Round die M 5 (27434)
1x HSS Round die M 6 (27438)
1x HSS Round die M 8 (27442)
1x HSS Round die M 10 (27446)
1x HSS Round die M 12 (27450)
1x HSS Round die M 14 (27454)
1x HSS Round die M 16 (27458)
1x HSS Round die M 18 (27462)
1x HSS Round die M 20 (27466)
1x Adjustable tap wrench, zinc die cast No. 1 (13010)
1x Adjustable tap wrench, zinc die cast No. 3 (13030)
1x Die stock, zinc die cast 20x5 mm (15002)
1x Die stock, zinc die cast 20x7 mm (15003)
1x Die stock, zinc die cast 25x9 mm (15004)
1x Die stock, zinc die cast 30x11 mm (15005)
1x Die stock, zinc die cast 38x14 mm (15007)
1x Die stock, zinc die cast 45x18 mm (15009)
1x Tap holder with ratchet, size 1 (10001)
1x Tap holder with ratchet, size 2 (10002)
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use:

non abrasive material up to 900 N/mm²
unalloyed and low alloyed steel
for through and blind holes
for thread cutting by hand
small and handy problemsolver for standard application
the most popular dimensions in one case
HSS-G Hand taps acc. to DIN 352
HSS Round dies acc. to DIN 223 (DIN EN 22568)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan