Volkel Round Die 26443 M12x0.75 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 26443 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | HSS |
| Standard | DIN 223 (DIN EN 22568) |
| Outer Diameter (mm) | 38.0 |
| Rec. Bolt Diameter (mm) | 11.90 |
| Height (mm) | 10 |
| Form | Solid Version (Form B) |
| Tolerance | 6g |
| Size | M 12x0.75 |
| Thread Standard | DIN 13 |
| Type Of Thread | Metric-fine ISO-thread |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:for general use
- non abrasive material up to 800N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan