AS ONE Magnetic Stirrer HS-30DNG 1pc

#Nomor SKU S036057566
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS-30DNG
Unit 1pc
Top Board Size (mm) 165x150
Rotation Speed (rpm) 100 to 1000
Size (mm) 165x153x43
Magnet Strength (t) 0.1
Accessories Teflon ® stirrer bar (30 mm) x 1 piece
Motors DC brush motors
Stirring Capacity (ml) 3000
Power Supply AC100V to 240 V 50/60 Hz (Dedicated AC Adapter 1.5 m)
M Code 62062255
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan