Brand Scientific Pasteur Pipettes B 7477 60 3ml 1pc

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B 7477 60
Unit 1pc
Nominal Volume (ml) 3
Cat. No. 747760
Suction Volume with Ball (ml) 4.4
Graduated (ml) 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Outer Diameter Tip (mm) 3
Length (mm) 155
Number of Drops per 20
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan