Brand Scientific Pasteur Pipettes

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Nominal Volume (ml)3
Cat. No.747760
Suction Volume with Ball (ml)4.4
Graduated (ml)0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Outer Diameter Tip (mm)3
Length (mm)155
Number of Drops per20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan