AS ONE Sieve Shaker Horizontal (Mesin Pengayak Uji) SKH-01 1unit

#Nomor SKU S035992028
Wishlist
Rp62.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SKH-01
Unit 1unit
Size (mm) 380x375x469
Applicable Sieve (mm) 200x45 (5 stages of sieve)
System (mm) Turning movement (turning diameter 30)
Turning Rotation Speed 20 - 200
Package Size (mm) 450x465x560
M Code 33522054
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
5-tiers can be stacked, and possible to equip with sieve, and improve efficiency by regulation of revolution speed.
A turning radius is 30*mm* that is electromagnetism 10 times the amplitude than electromagnetism.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan