Honda Power Product Generator Gasoline Standard (Genset Bensin) ET12000K1-RR-H-R280 + Wheel Kit Set 1unit

Rp98.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ET12000K1-RR-H-R280 + Wheel Kit Set
Unit 1unit
Dry Weight (kg) 162.2 (included battery)
Displacement (cm³) 688
Ignition System CDI Magnet Ignition
Starter System Starter Motor
Fuel Tank Capacity (L) 31
Maximum AC Output (kVA) Single Phase 3.0x3, Three Phase 11.0
Rated AC Voltage (V) Single Phase 220, Three Phase 380
Rated AC Output (kVA) Single Phase 2.7x3, Three Phase 10.0
Rated AC Current (A) Single Phase 12.1x3, Three Phase 15.2
Voltage Regulation System Digital AVR
Dimensions (mm) 973x552x695
Noise Level (LwA) 99.3
Berat (Kg) 162.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2023
Terakhir Diperbaharui 23 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Genset - ET120000
Genset Honda ET12000 memiliki mesin 4-stroke built-in, yang sangat meningkatkan stabilitas produk, Honda Genset ET12000 dengan bahan bakar bensin memiliki ciri khas dalam desain, keamanan, kualitas dan fleksibilitas, serta volume tangki 31 liter bahan bakar dan sistem penyalaan elektrik
Feature
Equipment Specification:
- Circuit Breaker (AC(A)): 17 (Single Phases/Three Phases)
- Oil Alert: Yes
- Air Cleaner: Dual
- Large Capacity Fuel Tank: Yes
- Muffler: Exclusive Large Muffler
- Battery & Wheel Kit: Yes

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait