Honda Power Product Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin) GP200H-SD-1-R280 1unit

Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GP200H-SD-1-R280
Unit 1unit
Diameter x Steps (mm) 68x45
Cylinder Capacity (cm³) 196
Ignition System Transistor Type Magneto Ignition
Starter System Recoil
Fuel Tank Capacity (L) 3.1
Compression Comparison 8.5
Fuel Consumption (L/hour) 1.7
Total Power (kW) 4.1 @3600rpm
Oil Capacity (L) 0.6
Lubrication System Forced Spray System
Noise Level (dBa) 91 (1m)
Maximum Torque (N m/rpm) 12.4 @2500
Machine Type Silinder Tunggal OHV, 4 Tak, Berpendingin Utara
Dimensions (mm) 315x378x335
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2023
Terakhir Diperbaharui 23 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GX. Series
Teknologi Mesin Serbaguna untuk Semua Kebutuhan Anda
Performa penuh tenaga, namun dengan emisi yang bersih dan ekonomis, merupakan keunggulan mesin serbaguna Honda.
Desain yang ringan dengan bentuk ringkas memudahkan pemasangan mesin untuk berbagai macam peralatan. Torsi tinggi dan tenaga besar untuk menghemat penggunaan bahan bakar dan minyak pelumas adalah tujuan utama kami. Untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan, sesual filosofi Honda, kami memastikan bahwa mesin Honda mudah dinyalakan cukup hanya dengan sekali tarikan. mesin 4-Tak Honda seri GX telah Menjadi standar internasional untuk mesin serbaguna.
Fitur
Mesin Putaran Lambat
Mesin yang lebih berlanaga dikelasnya, sangan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan torsi besar. sistem reduksi dengan menggunakan rantai sehingga memudahkan perawatannya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan