AS ONE ETTAS Constant-Temperature Drying Oven Timer and Natural Convection Type EO-300V 1box

#Nomor SKU S035870883
Wishlist
Rp30.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EO-300V
Unit 1box
Shelf Board Load Tolerance (kg) 15
Temperature Adjustment Range (°C) R.T. + 20 to 300
Maximum Temperature Arrival Time (minute) about 60
Temperature Distribution Width (°C) '25 at 300°C
Temperature Control Method PID control and SSR output
Additional Function Timer (ON/OFF timer, SV start/OFF/ON timer)
Temperature Sensor/Overtemperature Protection Sensor K class thermocouple
Tana Pitch Number Of Step (mm) 35 7 stages
Exterior/Interior Steel powder coating/Stainless steel (SUS304)
Air Outlet (mm x pcs) 32x2
Capacity (L) 27
Accessories shelf board x 2 pieces/shelf board rail x 2 sets
Rated Current (A) 10.5
Power Supply AC100V 50/60Hz cord length
Safety device Independent overheating prevention device (Operation temperature Digital settable), overcurrent breaker burnout mechanism (Heater OFF when sensor is disconnected)
Inner Dimensions (mm) 300x300x300
Outer Dimensions (mm) 400x410x630
Package Size (mm) 550x550x780
M Code 33302283
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 26 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan