AS ONE ETTAS Constant-Temperature Drying Oven Timer and Natural Convection Type EO-600V 1box

#Nomor SKU S035870876
Wishlist
Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EO-600V
Unit 1box
Pitch Tana/Number Of Step (mm/Dan) 35 mm/13 Dan
Maximum Temperature Arrival Time (minute) about 90
Additional Function Timer (ON/OFF timer, SV start/ON/OFF timer)
Capacity (L) 150
Inner Dimensions (mm) 600x500x500
Outer Dimensions (mm) 700x610x830
Package Size (mm) 760x840x1000
M Code 33302396
Berat (Kg) 23.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan