HOZAN ESD Substrate Holder F-36 1set(10pcs)

#Nomor SKU S035870258
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-36
Unit 1set(10pcs)
Number of Grooves 25
Groove Width (mm) 3.2
Groove Depth (mm) 7
Pitch (mm) 14
Surface Resistance Value (ohm) 10^4 to 10^10
External Dimension (mm) 465x140x23
Allowable Temperature Limit (°C) 85
Package Size (mm) 498x265x185
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
F21・22・23: Nesting is possible. Stacking each tray in 180° rotated manner allows them to be stacked without touching contents. F36・37: Hold small board and substrate. F37: Superior in heat resistance compared to F36. F32・33: Nesting is possible. Drain port of liquid is provided. F14: Suitable for bagging of small parts by flexibility.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan