AS ONE Electronic Dehumidifier DH-109C-1-R 1unit

#Nomor SKU S035864684
Wishlist
Rp45.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DH-109C-1-R
Unit 1unit
Size (mm) 200x167x250
Maximum Flow Rate (L/minute) 1.5
Discharge Gas Dew Point (°C) 1-3
Cooling Set Temperature (°C) Approx 1
Inhalation/Discharge/Drain Connection Port Size Rc1/4
Gas Contact Unit Material Internal part/impermeable graphite, hard PVC (vinyl chloride resin), fluorine resin, Connection port/PE (polyethylene), O-ring/fluorine rubber
Power Supply 100VAC 50/60Hz (cord length 2m)
Package Size (mm) 290x320x260
M Code 21307536
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Adopting electron cooling system based on the Peltier element, it is high-performance and compact.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan