DLAB Digital Shaker SK-D3309-Pro 1pc

#Nomor SKU S035845485
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SK-D3309-Pro
Unit 1pc
Rotation Speed (rpm) 25842
Motor Brush motor
Shaking Angle 9°
Ambient Temperature Range (°C) 5-40
Body Dimensions (mm) 360x430x106
Timer 1 - 19 hours 59 minutes
Power Consumption (W) 50
Package Size (mm) 470x520x350
Berat (Kg) 14.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
4 stirring modes, reciprocating, turning, seesaw, and 3dimensional are available, and possible to choose one depending on application. Timer function is equipped (digital shaker only) . Possible to use shaker for wide variety of applications by choosing dedicated attachments.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan