AS ONE Digital Orbital Shaker HS120460 1pc

#Nomor SKU S035844792
Wishlist
Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS120460
Unit 1pc
Material Main unit/ABS Plastic, shaking table/aluminum
Timer setting 0 to 74 hours (Per minute), continuous Operation
Extracorporeal Dimensions (mm) 314x310x197
Inner Size Shaking Table (mm) 279x279
Speed Class 20 to 300 (1 unit)
Swivel Width (mm) 19
Load (kg) 4.5
System Requirements (°C) 2 to 40 °C, 20 to 80 %RH (non-condensing)
Accessories shaking table x 1 piece, Nonslip rubber mat x 1 piece, divider rubber cord x 8 pieces, power supply adapter x 1 piece, power supply conversion plug (4 kinds)
Package Size (mm) 380x390x260
M Code 33332995
Berat (Kg) 12.7
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait