AS ONE Desikator Auto Dry SPB-V4 1unit

#Nomor SKU S035838357
Wishlist
Rp71.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPB-V4
Unit 1unit
Humidity Control Range (%RH) 30
External Dimensions (mm) 1200x550x1652
Caster Material Hard Rubber
Internal Dimensions (mm) 1160x515x1515
Caster Diameter (mm) 50
Caster Type with stopper x 2
Package Size (mm) 1220x570x1776
M Code 45534133
Berat (Kg) 100.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Equipped with new solid polymer electrolyte membrane on front panel and directly electrolyzes moisture in air of refrigerator and continuously removes moisture. Left door has latchtype key in top and bottom and right door has general rotary key. There is no pillar in opening center of SPBV2・V4, easy to get wide storage in and out.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan