AS ONE Constant-Temperature Drying Oven SONW-300SB 1unit

#Nomor SKU S035737957
Wishlist
Rp40.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SONW-300SB
Unit 1unit
Inner Capacity (L) about 30
Communication Function Standards Bluetooth Smart (Bluetooth 4.2)
Observation Window Size (mm) 180x220
Shelf Board Load Tolerance (kg) 15
Exterior/Interior SUS304/Stainelss steel SUS304 (Partly applied stainless steel SUS443J1)
Temperature Gradient (°C) '11 at 300°C
Temperature Control Method 3 stages PID control, SSR output
Air outlet size(mm) 32
Recording Method full stop (Stop recording in full memory)
Recording Period (s/minute) 2,10,30,60 / 10,60
Display Period (s) 2/10/30/60/300
Compatible OS iOS 11.4 and later
Outer Dimension (mm) 400x447x610mm
Rated Current (A) 8.5
Inner Dimension (mm) 300x327x300
Heater Power (W) 800W
Temperature Sensor K class thermocouplex2 pieces (1 piece for temperature control and overheating prevention)
Power Supply (V AC) 100 (at 50/60Hz)
Accessories shelf boardx2 pieces/shelf board railx2 sets
M Code 33322924
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan