AS ONE Constant Level HCL-10-R 1unit

#Nomor SKU S035737650
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HCL-10-R
Unit 1unit
Power Supply Frequency (50/60 Hz) (VAC) 100
Highest Water Pressure (MPa) 0.69
Available Water Temperature (°C) 90
Clamp Mounting Temperature Width (°C) ±30
Setting Water Level (mm) 20 - 70
Power Cord Length (m) 1.8
M Code 09189381
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 03 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
When water level becomes below setup, water will besupplied automatically and fixed water level will be held
Please use connecting to the thermostat

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan