AS ONE Colony Shooting Kit KCS-1 1unit

#Nomor SKU S035728085
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KCS-1
Unit 1unit
Material Light table/Stainless Steel (SUS430), Dark box/PVC (vinyl chloride resin)
Size Light Table (mm) 205x221x62
Power Cord Length (m) 1.2
Size When In Use (mm) 205x221x262
Light Source Fluorescent lamps FL4Wx2
Power Supply (V AC) 100 (at 50/60Hz)
Light Table Size (mm) 205 x 221 x 62
Dark Box Size (mm) 180 x 180 x 200
Dark Box Hole Diameter (mm) 50
M Code 21311063
Berat (Kg) 3.7
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Device to photograph colonies in simplified method
Possible to also used as light board by removing dark box

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan