AS ONE Hot Plate Keramik TCHP-200D 1unit

#Nomor SKU S035713319
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TCHP-200D
Unit 1unit
Maximum Temperature (°C) 550
Plate Size (mm) 184x184
Configuration Types Digital
Heater Power (W) 1000
Material Plate/Ceramic , Body/Aluminium Die-Cast (heat resistant coating)
Power Supply (V AC) 100 (at 50/60Hz)
Operating Temperature (°C) 100
Main Unit Size (mm) 202x293x102
Safety device Overcurrent Fuse, Internal Temperature Fuse, High Temperature Warning Display Function
M Code 62085093
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
A frameless plate type is added to the popular ceramic hot plate lineup
Temperature can be set by button input (10 °C unit) in digital specifications
Ceramic glass plate has excellent heat and chemical resistance
Can be used for high temperature heating up to 550 °C
When the top plate becomes hot, the warning lamp will light

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait