DiaPlus Film Antiflaming/Insect Resistant Sheet E2500FYW 1roll(10m)

Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E2500FYW
Unit 1roll(10m)
Material Base Fabric/Polyester, Surface/PVC
Size WxT (mm) 2030x0.25
Mesh Width Size (mm) 15
Length (m) 10
Berat (Kg) 7.7
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It also has insect repellent properties, and reduces the number of insects entering the factory and other manufacturing sites
It also has a UV protection function that blocks harmful UV rays
It has obtained various flame retardant certifications

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan