Bioseen Tubing Cryogenic Self-Standing Sterile (Tabung Kriogenik) SGB028 1.8ml 1bag(500pcs)

#Nomor SKU S035584353
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SGB028
Unit 1bag(500pcs)
Volume (ml) 1.8
Bottom Self-Standing
Sterile Yes
Application Temperature (°C) -86 -121
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 March 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
FEATURE :

-Made of medical grade polypropylene
-Colored caps optional
-O-ring secures a perfect seal tightness
-Conical bottom and Self-standing type
-Can be repeatedly frozen and thawed
-Universal screw threads
-Tubes fit most common rotors
-Volume 0.5ml, 1.0ml, 1.5ml, 1.8ml, 2.0mll, 5ml and 10ml
-Non-sterile, Sterile both are available
-Autoclavable to 121°C and freezable to -196°C
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait