Taffware Digital Temperature Control Thermostat Microcomputer (Pengontrol Suhu Digital) XH-W3001 220V 1pc

#Nomor SKU S035506119
Wishlist
Rp28.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XH-W3001
Unit 1pc
Temperature Measurement Range (°C) -50 to 110 C
Temperature Control Range (°C) -50 to 110 C
Temperature Measurement Accuracy (°C) Plus or Minus 0.2
Temperature Control Accuracy (°C) Plus or Minus 0.1
Input Measurement NTC10K probe L = 1 meter waterproof
Dimensions (mm) 60 x 45 x 31
Voltage (V) 220
Material Plastik
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 23 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu ruangan dan dapat disambungkan dengan alat elektronik lainnya agar dapat mati dan menyala otomatis sesuai dengan suhu yang telah Anda atur pada controller ini
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."
Fitur
Thermostat Yang Akurat  Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu ruangan dengan akurat. Anda dapat mengandalkan alat ini karena pengukuran suhu dilakukan secara real time. Banyak Penggunaan Modul ini dapat di kombinasikan dengan perangkat elektronik lainnya dimana akan secara otomatis menyala / mati jika termostat mencapai suhu tertentu.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan