Taffware Tape Audio Mobil Bluetooth Car MP3 Player JSD-530 Black 1pc

#Nomor SKU S035504535
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JSD-530
Unit 1pc
Frequency (Hz) 20 - 20000
Plug Type 12 In
Impedance (ohm) 4
Voltage (V) DC 12
Dimensions (mm) 188 x 85 x 58
Maximum Output Power (W) 60 x 4
Playback Range (MHz) 87.5 - 108.0
Sensitivity (dB) < = 20
Stereo Separation (dB) > = 25
SNR (dB) > = 60
Music Format Support MP3, WMA
Display Formats Tampilan ID3
Distortion (%) < = 0.3
Power Supply (V) 12
Bluetooth Bluetooth 5.0
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 23 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Taffware JSD-530 MP3 player mobil dilengkapi dengan preset radio AUX untuk semua stasiun favorit Anda. Jika dalam perjalanan Anda ingin mendengarkan koleksi lagu Anda sendiri, cukup sambungkan Bluetooth untuk memutar musik secara instan. Bagi mereka yang lebih suka kartu memori TF atau U-disk untuk menyimpan musik, cukup sambungkan perangkat ke dalam slot
Fitur
Bluetooth  Tape mobil ini dilengkapi fitur koneksi bluetooth. Selain dapat memutar file musik di smartphone Anda, kehadiran fitur ini memungkinkan Anda dapat menjawab panggilan telepon secara langsung melalui tape ini, tanpa harus membuka smartphone Anda terlebih dulu. Radio Tape ini akan searching otomatis FM1,FM2,FM3 bands, dapat menyimpan hingga 18 stasiun radio! Anda akan dengan mudah mengetahui traffic perjalanan di sekitar Anda. Putar Musik Sambungkan dengan Aux ke smartphone Anda ketika siaran radio tidak ada yang menarik dan putar musik kesukaan Anda selama perjalanan. Mendukung USB dan SD Card Anda bisa memainkan banyak koleksi lagu favorit Anda yang disimpan di dalam USB flash disk ataupun SD Card dengan kapasitas maksimal hingga 32 GB. Port USB di tape ini juga memiliki fungsi charge dengan nilai daya 5 V. Fungsi Remot Tape mobil ini sudah dilengkapi sebuah remote control yang memudahkan Anda untuk mengoperasikan tape ini, terutama bagi penumpang yang berada di kursi belakang.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait