MUTU Tempat Tisu Toilet TSD-250B 1pc

#Nomor SKU S035498728
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSD-250B
Unit 1pc
Material SS 201
Dimensions (mm) 250x116x260
Thickness (mm) 0.8
Color Doff
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2023
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tempat tisu roll model minimalis, terbuat dari bahan material stainless steel. Cocok untuk di pasang di toilet dan kamar mandi.material : SS 201
Dimensi :250 X 116 X 260 mm
Thickness : 0.8 mm
Warna doff
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan