MUTU Tempat Tisu Toilet

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp689.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tempat tisu roll model minimalis, terbuat dari bahan material stainless steel. Cocok untuk di pasang di toilet dan kamar mandi.material : SS 201
Dimensi :250 X 116 X 260 mm
Thickness : 0.8 mm
Warna doff
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan