INTERFLEX Sunction Hose P7 ML PU Food Grade (Selang Spiral / Selang Hisap) 5inch 1meter

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1meter
Inner Diameter (inch) 5
Material Polyether-Polyurethane, clear
Temperature (°C) -40 to +100
Inner Diameter (mm) 127
Weight (g/m) 1130
Pressure (bar) 0.55
Length (m/roll) 15
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 February 2023
Terakhir Diperbaharui 16 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Food Grade
- Passed EG Regulation no. 1935/2004 and no 10/2011
- FDA Standard 21 CFR 117.2600 and 178.20101
- Approval confirmed for food simulant E (Dry food)
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Sunction and conveying of abrasive particles or granules
- Very smooth bore
- Very good abrasion resistance
- Flexible at low temperatures
- Good resistance to oil & petrols
- Free of halogens & softeners
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan