N-BIOTEK Multi Shaker NB101MT 1unit

#Nomor SKU S035343394
Wishlist
Rp47.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NB101MT
Unit 1unit
Motion Orbital or Reciprocating
Speed Range (rpm) 30 to 300
Speed Accuracy (rpm) ± 1
Speed Increment (rpm) 1
Time Range Continuous or up to 47h 59min
Time Accuracy (%) ± 1
Time Increment (minute) 1
Control Microprocessor Digital
Operation Panel Touch Button
Display LED Display
Motor Plate Type BL/DC Motor
Drive System Beltless Direct Drive
Orbit Diameter (mm) 22
Platform Size (WxD) (mm) 460x455 with Rubber Pad
Dimensions (WxDxH) (mm) 465x540x145
Holder/Rack Rubber Pad
Power Supply (V/Hz/W) 110/220, 50/60, 30
Mortion Control Lever Operate
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan